Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57888618
品番
3305P-16
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
100
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
20.5
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応