軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。
とても軽くてコンパクトなので、収納の邪魔にならない完璧なサイズ感が気に入っています。
とても軽くて持ち運びが容易にできます。ハンドルの折り畳みもスムーズで、ハンドルを畳めば平台車としても使用出来ますので大変重宝してます。
軽量コンパクトで出張などの持ち運びにも便利で活用しています。持ち手がフラットにたためるため、ちょっとした作業台としても使えます。
薄く折りたためるので、スペースを取らないし軽いので気に入っています。少し回りにくいようには思いますが、そんなに頻繁に使わないので、充分です。
キャリー自体を運ぶとき、軽いし、取っ手もあるので便利です。