※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
CN65(イエロー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
57897176
品番
12120072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
線径(Φmm)
3.33
頭径(Φmm)
7.2
先端形状
角先
胴部
スムース
着色
イエロー