※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
FCK3890SP 150PX10 防錆タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150本×10巻)
注文コード
57897273
品番
12442007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
線径(Φmm)
3.76
頭径(Φmm)
7.9
先端形状
鈍角
胴部
スムース
連結方式
針金連結
着色
レッド
注意
FCK3890SPは性能規定合格釘