インカ リフティングスリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57897849 品番 INK4E35X6
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

幅(mm)35 使用荷重(t)1.6 最大使用荷重(t)1.6 全長(m)6 ベルト幅×厚さ(mm)35 アイ部(mm)300 用途一般玉掛け作業用。 トラスコ品番201-0688 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 ベルト幅(mm)35 JIS規格B 8818:3等級
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする