画像準備中

Wスイッチヒートジャケット 40001 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57900789 品番40001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計

迷彩ブラック サイズL 着丈(cm)71 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 胸囲(cm)111 混率(%)(表地)ポリエステル100 (裏地)ポリエステル100 機能全面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、フロントWファスナー、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、手首アジャスター、調整スピンドル、3WAY巻き込みフード 用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
注意
※バッテリーなどは別途お買い求めください
※市販のモバイルバッテリーもご利用頂けます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする