画像準備中

Wスイッチヒートウェア専用バッテリー 400165

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57900816 品番400165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大容量、高出力、コンパクト、USB出力ポート2か所

用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 付属品充電用micloUSBケーブル ブラック 出力電流(A)2.1 電池残量表示4段階LED 入力電流(A)2.1 バッテリー容量(mAh)6200 USBポート数2個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする