曜日別特売
33082 ストレッチパンツ 33082 アタックベース 57902119

 

33082 ストレッチパンツ 33082 アタックベース 57902119
33082 ストレッチパンツ 33082 アタックベース 57902119

ストレッチパンツ 33082

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード57902119品番33082
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築するきれいめブルゾン
国内素材
夏物2305シリーズ対応

用途作業着その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。ネイビー混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)78ウエスト(cm)100機能ストレッチ、制電、ロゴ付カーゴポケット、ファスナー付カーゴポケット、膝立体カット、ロゴ付き後ろポケット適合JIS規格JIST-8118裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする