ストレッチカーゴパンツ 71071

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57902828 品番71071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルスタイルに抜群のストレッチが効いて現場をタフにサポート
7003シリーズ対応

用途作業着 ネイビー サイズLL 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)81 ウエスト(cm)88 機能ストレッチ、ノータック、右側ファスナー付きカーゴポケット、ロゴ付サイドポケット、ファスナー&カーゴポケット
注意
※天然素材のため、多少の色誤差がございます
※洗濯及び乾燥後の収縮率は洗濯環境により異なります
※雨や汗で湿った状態での着用は摩擦による色移りの恐れがありますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする