アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
ストレッチカーゴパンツ 71071
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57902889
品番
71071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルスタイルに抜群のストレッチが効いて現場をタフにサポート
7003シリーズ対応
用途
作業着
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
綿97・ポリウレタン3
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
80
機能
ストレッチ、ノータック、右側ファスナー付きカーゴポケット、ロゴ付サイドポケット、ファスナー&カーゴポケット
注意
※天然素材のため、多少の色誤差がございます
※洗濯及び乾燥後の収縮率は洗濯環境により異なります
※雨や汗で湿った状態での着用は摩擦による色移りの恐れがありますのでご注意ください