アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防風中綿ベスト 3200
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
57904158
品番
3200
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ、防風、袖口リブ使い
用途
防寒着
仕様
胸ファスナー付ポケット、内ポケット、衿ジヤージ
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
65