3200 防風中綿ベスト 3200 アタックベース 57904219 3200 防風中綿ベスト 3200 アタックベース 57904219

防風中綿ベスト 3200

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57904219 品番3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ、防風、袖口リブ使い

用途防寒着 仕様胸ファスナー付ポケット、内ポケット、衿ジヤージ ブラック サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57904149
2023-02-15
用途:
家事 事務
山田指圧 様 (医療・福祉・介護関連業)

体小さめですが
Lをかいましたピッタリ背中暖かく安い買い物をしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする