曜日別特売

内径用ホルダ A/E-SDUCR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個勝手シャンク径d(Φmm)10注文コード57907552品番A10K-SDUCR07-D130
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7切刃長さ(mm)7.8シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする