寸切ボルト 細目 SUS304 M12×285 ZB-SUS-12285P1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2本) 注文コード57908806 品番ZB-SUS-12285P1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,286
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調整して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連など用に。

仕様●ねじ径:M12●長さ(mm):285●ピッチ(mm):1.25●細目●材質:SUS304●質量:201.2g アズワン品番65-6183-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする