※寸法図

HMCY-25 万能クッションコーナー ヒナカ(旧:日中製作所) 57911194 HMCY-25 万能クッションコーナー ヒナカ(旧:日中製作所) 57911194 HMCY-25 万能クッションコーナー ヒナカ(旧:日中製作所) 57911194

万能クッションコーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500mm×2本) 注文コード 57911194 品番 HMCY-25
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

簡易型のクッションコーナーです。保護両面テープ式で簡単に取付が出来ます。(両面テープ付き)

用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 付属品両面テープ付き 長さ(mm)500×2本 形状コーナー用 寸法(mm)角:25×25 ブラック 芯材半硬質PVC樹脂 材質(クッション)合成ゴム発泡体
注意
※クロス面及び凹凸面がある場合は、粘着接地面が足りず剥がれる恐れ有ります。接着面にホコリ油分をよくふき取ってから貼り付けして下さい。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする