※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-1SD
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
25
注文コード
57912594
品番
10S-1SD80N25【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,467
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径・シリンダストローク
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
シリンダー径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
25
作動方式
複動・片ロッド形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
80
クッション
あり
シリーズ
10S-1
ロッド先端ねじ
めねじ