コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1400●全高(mm):153●ねじ長さ(mm):125●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:204.5g
注文コード
57914275
品番
S-ARW 12X125
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1400●全高(mm):153●ねじ長さ(mm):125●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:204.5g
アズワン品番
65-6328-11