コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):75●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:524.7g
注文コード
57914546
品番
S-BRW15 20X130
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様
●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):75●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:524.7g
アズワン品番
65-6328-47