コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):1800●全高(mm):213●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):75●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:656.7g
注文コード
57914634
品番
S-BRW 20X180
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様
●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):1800●全高(mm):213●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):75●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:656.7g
アズワン品番
65-6328-58