S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):2100●全高(mm):167●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:光沢バレル●質量:576.4g 注文コード57915070 品番S-BS2 20X130
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):2100●全高(mm):167●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:光沢バレル●質量:576.4g アズワン品番65-6328-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする