コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-C重荷重用サンアジャストボルト S-CRW 24Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5000●全高(mm):183●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):80●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:824.6g
注文コード
57915167
品番
S-CRW 24X150
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様
●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5000●全高(mm):183●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):80●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:824.6g
アズワン品番
65-6330-21