コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):2100●全高(mm):100●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50x100●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:173.6g
注文コード
57915280
品番
S-D1RW 12X75
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):2100●全高(mm):100●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50x100●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:173.6g
アズワン品番
65-6330-38