S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):4100●全高(mm):180●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:413.5g 注文コード57915700 品番S-DRW 16X150
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):4100●全高(mm):180●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:413.5g アズワン品番65-6331-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする