コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-G重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付) S-G1RW 24Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5700●全高(mm):239●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):110●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1003.6g
注文コード
57915998
品番
S-G1RW 24X200
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様
●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5700●全高(mm):239●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):110●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1003.6g
アズワン品番
65-6332-43