S-HBS 16 SH耐震サンアジャストボルト ステンレス製 コノエ 57916156

SH耐震サンアジャストボルト ステンレス製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M16●台座径(mm):107●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:ノンブレン(耐震材)●表面処理:光沢バレル●質量:288.8g注文コード57916156品番S-HBS 16
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、アジャストボルト『DUNK/ダンク』を使用し、簡単設置で大切な機械設備を守ります。
ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。
地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。

仕様●ねじ寸法:M16●台座径(mm):107●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:ノンブレン(耐震材)●表面処理:光沢バレル●質量:288.8gアズワン品番65-6332-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする