コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):8900●全高(mm):127●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):50●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:285.7g
注文コード
57916208
品番
S-K2S 16X100
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様
●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):8900●全高(mm):127●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):50●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:285.7g
アズワン品番
65-6332-65