コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):70.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):40●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:67.1g
注文コード
57916226
品番
S-K3S 8X50
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様
●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):70.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):40●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:67.1g
アズワン品番
65-6332-69