コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-L壁側〜コーナー用サンアジャストボルト S-LRWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1800●全高(mm):128●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):63●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:177.6g
注文コード
57916260
品番
S-LRW 12X100
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
三角状の底部になっているアジャストボルトです。
壁側や角の設置に。
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1800●全高(mm):128●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):63●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:177.6g
アズワン品番
65-6332-72