コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-L壁側〜コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):3600●全高(mm):160●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):63●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:325.5g
注文コード
57916296
品番
S-LS 16X130
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
三角状の底部になっているアジャストボルトです。
壁側や角の設置に。
仕様
●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):3600●全高(mm):160●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):63●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:325.5g
アズワン品番
65-6332-85