S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):120●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:103.5g 注文コード57916366 品番S-MRW 10X100
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。

仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):120●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:103.5g アズワン品番65-6333-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする