コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 8Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):1500●全高(mm):68.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:50g
注文コード
57916497
品番
S-MRW 8X50
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様
●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):1500●全高(mm):68.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:50g
アズワン品番
65-6333-19