コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):3000●全高(mm):70●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):38●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:79.3g
注文コード
57916515
品番
S-MS 10X50
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):3000●全高(mm):70●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):38●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:79.3g
アズワン品番
65-6333-25