コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):3000●全高(mm):145●ねじ長さ(mm):125●台座径(mm):38●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:116g
注文コード
57916524
品番
S-MS 10X125
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):3000●全高(mm):145●ねじ長さ(mm):125●台座径(mm):38●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:116g
アズワン品番
65-6333-22