S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 8Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):1900●全高(mm):68.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):38●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:49.5g 注文コード57916628 品番S-MS 8X50
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。

仕様●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):1900●全高(mm):68.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):38●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:49.5g アズワン品番65-6333-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする