SNサンアジャストナット M12

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M12●台座径(mm):60●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:71.8g 注文コード57916655 品番S-NARW 12
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アジャストナットは脚部付きのナットです。
市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。
機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。
寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。
ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。

仕様●ねじ寸法:M12●台座径(mm):60●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:71.8g アズワン品番65-6333-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする