SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M6●全高(mm):43.5●ねじ長さ(mm):25●台座径(mm):30●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:ノンブレン(耐震材)●質量:29.4g 注文コード57916716 品番SP-30 6X25
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。
ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。
地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。

仕様●ねじ寸法:M6●全高(mm):43.5●ねじ長さ(mm):25●台座径(mm):30●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:ノンブレン(耐震材)●質量:29.4g アズワン品番65-6340-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする