内径用ホルダ A/E-STUPR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チップ正三角形60°勝手注文コード57916853品番E08G-STUPR09-D100
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
勝手クランプシステムスクリューオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11切刃長さ(mm)9.6シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする