コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-SC木工用(家具用)サンアジャストボルト S-SC 8Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):550●全高(mm):50●ねじ長さ(mm):43●台座径(mm):30●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:クロメート●質量:22g
注文コード
57916890
品番
S-SC 8X50
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
頭部に十字穴の付いたアジャストボルトです。
木工・家具用に。
仕様
●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):550●全高(mm):50●ねじ長さ(mm):43●台座径(mm):30●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:クロメート●質量:22g
アズワン品番
65-6343-31