コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-Sミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M5●許容荷重(kgf):900●全高(mm):70.5●ねじ長さ(mm):60●台座径(mm):30●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:18.7g
注文コード
57916935
品番
S-SS 5X60
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様
●ねじ寸法:M5●許容荷重(kgf):900●全高(mm):70.5●ねじ長さ(mm):60●台座径(mm):30●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:18.7g
アズワン品番
65-6343-39