S-V1ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V1RW 24Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):15500●全高(mm):185●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):70●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:994.8g 注文コード57917014 品番S-V1RW 24X150
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。
床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):15500●全高(mm):185●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):70●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:994.8g アズワン品番65-6343-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする