S-VRW 20X250 S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ コノエ 57917258

S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):281●ねじ長さ(mm):250●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:868.9g注文コード57917258品番S-VRW 20X250
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。
床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):281●ねじ長さ(mm):250●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:868.9gアズワン品番65-6344-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする