キャビネットラック ホワイトグレイ FDCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H750×D850mm●有効高さ:601mm●質量:39kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS 注文コード57919227 品番FDC-0750-850W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥174,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など60種類から選べます 他の種類を見る

19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。
本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です
ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。
外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。

仕様●外形サイズ:W570×H750×D850mm●有効高さ:601mm●質量:39kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6414-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする