非磁性オールアルミラック RNCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W530×H2000×D810mm●有効高さ:1900mm●質量:50kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS 注文コード57920767 品番RNC-20J5381N2W
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。
メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。
同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。
非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。
アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。
耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。
アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。
スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意
納期は受注後約6週間
軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。

仕様●外形サイズ:W530×H2000×D810mm●有効高さ:1900mm●質量:50kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6416-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする