ファン天板 RNOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W320×H9.2×D683mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57921336 品番RNO-5381TPF-BK
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。
非磁性で軽量のアルミニウム製です。
ファンモーター(120mm角の機種)が4個または6個取り付けできます。
ケーブル入線用穴(カバー付)を設けています。※ファン天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

仕様●外形サイズ:W320×H9.2×D683mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6417-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする