タンガロイ
外径用ホルダ MWLNR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
勝手
右
左
右
寸法b(mm)
20
25
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57921604
品番
MWLNR2020K08
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
マルチクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります