曜日別特売

外径用ホルダ TRDCN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法h(mm)20注文コード57924623品番TRDCN2020K05
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
勝手なし適合チップ円形切込み角Kr(°)45クランプシステムテーパロック式チップ逃げ角(°)7寸法b(mm)20寸法h(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする