ホワイトグレイ NGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W7×H2090.5×D979mm●質量:15.1kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57925850 品番NGO-46B0PSPWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

NGCシリーズ分割サーバーラック専用の側板です。
連結時に使用します。連結時に仕切り窓を外すと隣りのラックへの配線ができます。仕切り窓は、セキュリティを考慮し1方向からの取り外しはできない仕様になっています。

仕様●外形サイズ:W7×H2090.5×D979mm●質量:15.1kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6421-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする