摂津金属工業
摂津金属工業の デスク・テーブル
摂津金属工業の デスク周辺用品
摂津金属工業の サーバーラック
ホワイトグレイ NGOシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
仕様
●外形サイズ:W7.7×H934×D977mm●質量:13.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
注文コード
57925877
品番
NGO-42B0DSPVWG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
NGCシリーズ分割サーバーラック専用の側板です。
ワンタッチで着脱できます。上部のシリンダー錠により施錠できます。シリンダー錠は鍵番違いに対応しています。
仕様
●外形サイズ:W7.7×H934×D977mm●質量:13.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番
65-6421-60