タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
調整機構付き 精密仕上げ加工用柄付き正面フライスカッタ EFP4000R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57925944
品番
EFP4050R
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
1
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります