画像準備中

くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EGD4400

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57925971 品番 EGD4463R
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
刃径(Φmm)79 シャンク径(Φmm)32 首下長(mm)35 刃数4 全長(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57925962
2016-05-18
用途:
+50C材の部品荒加工

各社いろいろ使ってみたが、使い勝手がよく
いろんな部品加工に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする